0,48 €/ Unitéhors TVA
0,58 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
1 En stock - Date de livraison estimée 25/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | 450 |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | Acier renforcé (galvanisé) |
Revêtement du surface | Electro zingué passivé jaune |
Diamètre intérieur | 13.1 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Diamètre intérieur | 1/2 in |
Epaisseur | 3 mm |
Type | 450 |
Durci | Oui |
En forme de facettes | Non |