Eriks
ERIKS

ERIKS Laveuse en acier trempé type 450 3/4" 3

  • ERIKS:12969077
Image 1
Ajouter à la liste

0,88 €/ Unitéhors TVA

1,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
Acier renforcé (galvanisé)
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
19.3 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Diamètre intérieur
3/4 in
Epaisseur
3 mm
Type
450
Durci
Oui
En forme de facettes
Non