| Laveuse en acier trempé type 450 1/2" 3 ZPYP | Acier | Acier renforcé (galvanisé) | Electro zingué passivé jaune | | 0,48 €/unité |
| Laveuse en acier trempé type 450 3/4" 3 ZPYP | Acier | Acier renforcé (galvanisé) | Electro zingué passivé jaune | | 0,81 €/unité |
| Laveuse en acier trempé type 450 7/8" 3 ZPYP | Acier | Acier renforcé (galvanisé) | Electro zingué passivé jaune | | 1,03 €/unité |
| Laveuse en acier trempé type 450 1" 3 ZPYP | Acier | Acier renforcé (galvanisé) | Electro zingué passivé jaune | | 1,29 €/unité |
| Laveuse en acier trempé type 450 1.5/8" 4 ZPYP | Acier | Acier renforcé (galvanisé) | Electro zingué passivé jaune | | 3,36 €/unité |
| Laveuse en acier trempé type 450 M30 3 ZPYP | Acier | Acier renforcé (galvanisé) | Electro zingué passivé jaune | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Laveuse en acier trempé type 450 M27 3 ZPYP | Acier | Acier renforcé (galvanisé) | Electro zingué passivé jaune | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Laveuse en acier trempé type 450 M20 3 ZPYP | Acier | Acier renforcé (galvanisé) | Electro zingué passivé jaune | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Laveuse en acier trempé type 450 5/8" 3 ZPYP | Acier | Acier renforcé (galvanisé) | Electro zingué passivé jaune | | 0,68 €/unité |
| Laveuse en acier trempé type 450 1.1/4" 3 ZPYP | Acier | Acier renforcé (galvanisé) | Electro zingué passivé jaune | | 1,78 €/unité |
| Laveuse en acier trempé type 450 M24 3 ZPYP | Acier | Acier renforcé (galvanisé) | Electro zingué passivé jaune | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Laveuse en acier trempé type 450 M36 3 ZPYP | Acier | Acier renforcé (galvanisé) | Electro zingué passivé jaune | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Laveuse en acier trempé type 450 M39 3 ZPYP | Acier | Acier renforcé (galvanisé) | Electro zingué passivé jaune | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Laveuse en acier trempé type 450 M45 4 ZPYP | Acier | Acier renforcé (galvanisé) | Electro zingué passivé jaune | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Laveuse en acier trempé type 450 M52 4 ZPYP | Acier | Acier renforcé (galvanisé) | Electro zingué passivé jaune | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Laveuse en acier trempé type 450 M56 4 ZPYP | Acier | Acier renforcé (galvanisé) | Electro zingué passivé jaune | | Non disponible dans la boutique en ligne |