Eriks

Raccords et tubes pneumatiques

Les raccords et tubes pneumatiques relient les éléments d’un mécanisme et conduisent l’air vers les composants raccordés. La catégorie comprend adaptateurs, mamelons, raccords instantanés, raccords à embout, raccords à bague, raccords rapides, tubes semi-flexibles et tuyaux spiralés.

Que sont les raccords et tubes pneumatiques ?

Un raccord pneumatique crée une liaison adaptée entre tubes, tuyaux, distributeurs et autres composants. Les raccords instantanés reçoivent directement le tube, les raccords à embout se connectent par emmanchement et les raccords à bague serrent le tube avec un écrou et une bague coupante.

Applications et secteurs

Ces raccords servent à créer des dérivations, à réunir des conduites ou à raccorder un tube à un distributeur. Les raccords rapides conviennent lorsqu’une liaison doit être établie ou séparée rapidement sans outil. Les blocs de distribution répartissent l’air entre plusieurs points.

Comment choisir des raccords et tubes pneumatiques ?

Définissez d’abord la fonction: raccorder, dériver, distribuer ou déconnecter rapidement. Adaptez ensuite le type de raccord au tube ou au tuyau, par exemple instantané, à embout ou à bague. Vérifiez la combinaison de raccordement avec les adaptateurs ou mamelons, puis choisissez si nécessaire un tube semi-flexible, un tuyau spiralé, une vanne à bille ou un raccord fonctionnel.

Attributs essentiels

Les attributs essentiels sont le type de liaison, la compatibilité avec le tube ou le tuyau, le mode de montage et les formes telles qu’adaptateur, mamelon, raccord rapide, bloc de distribution, tube semi-flexible et tuyau spiralé.

FAQ

Quelle est la différence entre un raccord instantané et un raccord à embout pneumatique ?

Avec un raccord instantané, insérez le tube directement dans le raccord, par exemple sur un distributeur. Avec un raccord à embout, emmanchez le tuyau sur le raccord. Choisissez le type adapté au tuyau et à la connexion utilisés.

Comment un raccord à bague relie-t-il un tube pneumatique ?

Un raccord à bague utilise un écrou et une bague coupante autour du tube. Le montage crée un serrage entre le tube et le raccord. Adaptez le raccord au tube et à la combinaison de connexion requise.

Quand utiliser un raccord rapide pneumatique ?

Utilisez un raccord rapide pneumatique lorsqu’une liaison d’air doit être établie ou séparée régulièrement sans outil. Sa fonction de connexion et de déconnexion rapide convient aux points qui doivent rester accessibles pendant l’utilisation ou la maintenance.

À quoi sert un bloc de distribution pour les tubes pneumatiques ?

Un bloc de distribution répartit une alimentation en air entre plusieurs points de raccordement. Il structure les dérivations du mécanisme pneumatique et se combine avec les raccords et tubes adaptés à chaque branche.

  • 58
  • 19
  • 14
  • 93
  • 1
  • 4
  • 12
  • 57
  • 6
  • 4
  • 7
13920 Produits affichés pour Raccords et tubes pneumatiques
Product Image

FESTO Union QS-6 153032

  • Eriks:11346172
  • Manufacturer:153032
  • Constructeur ID:QS-6
  • Diamètre extérieur du tube:6 mm
  • Matériau du joint:NBR

2,70 €/ Unitéhors TVA

3,27 €TVA incluse

1179 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Tuyau plastique PUN-H-6X1-BL 197384

  • Eriks:23213024
  • Manufacturer:197384
  • Diamètre intérieur:4 mm
  • Épaisseur de paroi:1 mm
  • Diamètre extérieur:6 mm

0,89 €/ Mètrehors TVA

1,08 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

2400 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Union QS-8-6 153038

  • Eriks:23212696
  • Manufacturer:153038
  • Constructeur ID:QS-8-6
  • Diamètre extérieur du tube:8 mm
  • Diamètre extérieur du tube inégal:6 mm

2,93 €/ Unitéhors TVA

3,55 €TVA incluse

574 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Bouchon QSC-8H 153269

  • Eriks:11345179
  • Manufacturer:153269
  • Constructeur ID:QSC-8H
  • Diamètre extérieur de la queue:8 mm

1,07 €/ Unitéhors TVA

1,29 €TVA incluse

1452 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Union QS-10 153034

  • Eriks:23212693
  • Manufacturer:153034
  • Constructeur ID:QS-10
  • Diamètre extérieur du tube:10 mm
  • Matériau du joint:NBR

3,87 €/ Unitéhors TVA

4,68 €TVA incluse

267 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Union QS-8 153033

  • Eriks:11346173
  • Manufacturer:153033
  • Constructeur ID:QS-8
  • Diamètre extérieur du tube:8 mm
  • Matériau du joint:NBR

2,93 €/ Unitéhors TVA

3,55 €TVA incluse

1026 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Tuyau plastique PUN-H-16X2,5-BL 197388

  • Eriks:11639939
  • Manufacturer:197388
  • Diamètre intérieur:11 mm
  • Épaisseur de paroi:2.5 mm
  • Diamètre extérieur:16 mm

4,72 €/ Mètrehors TVA

5,71 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

350 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Tuyau plastique PUN-H-8X1,25-BL 197385

  • Eriks:23212981
  • Manufacturer:197385
  • Diamètre intérieur:5.7 mm
  • Épaisseur de paroi:1.25 mm
  • Diamètre extérieur:8 mm

1,29 €/ Mètrehors TVA

1,56 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

4239 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Union QS-4 153031

  • Eriks:23212694
  • Manufacturer:153031
  • Constructeur ID:QS-4
  • Diamètre extérieur du tube:4 mm
  • Matériau du joint:NBR

2,57 €/ Unitéhors TVA

3,11 €TVA incluse

428 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Union en T QST-16 153133

  • Eriks:23212821
  • Manufacturer:153133
  • Constructeur ID:QST-16
  • Diamètre extérieur du tube:16 mm
  • Matériau du joint:NBR

13,71 €/ Unitéhors TVA

16,59 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Tuyau plastique PUN-H-4X0,75-BL 197383

  • Eriks:23213042
  • Manufacturer:197383
  • Diamètre intérieur:2.6 mm
  • Épaisseur de paroi:0.75 mm
  • Diamètre extérieur:4 mm

0,62 €/ Mètrehors TVA

0,75 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

700 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Raccord coudé QSL-G1/4-6 186118

  • Eriks:23212965
  • Manufacturer:186118
  • Constructeur ID:QSL-G1/4-6
  • Diamètre extérieur du tube:6 mm
  • Type de filetage:Fileté BSPP (G)

3,05 €/ Unitéhors TVA

3,69 €TVA incluse

336 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Raccord enfichable QS-1/2-10 190646

  • Eriks:23212999
  • Manufacturer:190646
  • Constructeur ID:QS-1/2-10
  • Diamètre extérieur du tube:10 mm
  • Type de filetage:Filetage extérieur BSPT (R)

3,70 €/ Unitéhors TVA

4,48 €TVA incluse

155 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Raccord coudé QSL-G1/4-8 186120

  • Eriks:23212964
  • Manufacturer:186120
  • Constructeur ID:QSL-G1/4-8
  • Diamètre extérieur du tube:8 mm
  • Type de filetage:Fileté BSPP (G)

3,42 €/ Unitéhors TVA

4,14 €TVA incluse

412 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Coude union QSL-8 153072

  • Eriks:11346168
  • Manufacturer:153072
  • Constructeur ID:QSL-8
  • Diamètre extérieur du tube:8 mm
  • Matériau du joint:NBR

3,10 €/ Unitéhors TVA

3,75 €TVA incluse

489 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

13,68 €/ Unitéhors TVA

16,55 €TVA incluse

181 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Raccord enfichable QS-G1/4-6-I 186108

  • Eriks:11635448
  • Manufacturer:186108
  • Constructeur ID:QS-G1/4-6-I
  • Diamètre extérieur du tube:6 mm
  • Type de filetage:Fileté BSPP (G)

2,27 €/ Unitéhors TVA

2,75 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

120 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

7,52 €/ Unitéhors TVA

9,10 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

2,04 €/ Unitéhors TVA

2,47 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

100 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Soufflette économique LSP-1/4-D 35528

  • Eriks:23212563
  • Manufacturer:35528
  • Matériau:Alliage d'aluminium
  • Raccord:1/4 in
  • Type de raccord:Filetage intérieur BSPP (G)

24,98 €/ Unitéhors TVA

30,23 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

4,08 €/ Unitéhors TVA

4,94 €TVA incluse

123 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Union QS-12 153035

  • Eriks:23212453
  • Manufacturer:153035
  • Constructeur ID:QS-12
  • Diamètre extérieur du tube:12 mm
  • Matériau du joint:NBR

4,60 €/ Unitéhors TVA

5,57 €TVA incluse

157 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Raccord coudé NPQH-L-G18-Q6-P10 578281

  • Eriks:12573070
  • Manufacturer:578281
  • Constructeur ID:NPQH-L-G18-Q6-P10
  • Diamètre extérieur du tube:6 mm
  • Type de filetage:Fileté BSPP (G)

3,14 €/ Unitéhors TVA

3,80 €TVA incluse

497 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Tuyau plastique PFAN-8X1,25-NT 197063

  • Eriks:23212990
  • Manufacturer:197063
  • Diamètre intérieur:5.9 mm
  • Épaisseur de paroi:1.25 mm
  • Diamètre extérieur:8 mm

24,53 €/ Mètrehors TVA

29,68 €TVA incluse

123 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Union, NPQM-D-Q6-E-P10, NPQM Série, Forme droit, 6 mm Tube OD

  • Eriks:12086468
  • Manufacturer:558761
  • Constructeur ID:NPQM-D-Q6-E-P10
  • Diamètre extérieur du tube:6 mm
  • Matériau du joint:NBR

2,65 €/ Unitéhors TVA

3,21 €TVA incluse

207 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026