2,70 €/ Unitéhors TVA
3,27 €TVA incluse
1179 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QS |
Constructeur ID | QS-6 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Dimension nominale de/à | 4 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |
Poids | 6.5 g |
3,73 €/ Unitéhors TVA
4,51 €TVA incluse
954 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026