Eriks
FESTO

FESTO Union, NPQM-D-Q6-E-P10, NPQM Série, Forme droit, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12086468
  • Fabricant:4052568055004
Image 1
Ajouter à la liste

2,65 €/ Unitéhors TVA

3,21 €TVA incluse

207 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQM
Type
Push-in connector
Constructeur ID
NPQM-D-Q6-E-P10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Dimension nominale de/à
5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Poids
15 g