24,53 €/ Mètrehors TVA
29,68 €TVA incluse
129 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PFAN |
Matériau du tuyau | PFA |
Diamètre intérieur | 5.9 mm |
Épaisseur de paroi | 1.25 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 15 bar |
Plage de température | de -20 jusqu'à 150 °C |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 25 mm |
Certicat FDA | Oui |
Dureté | D 60 +5 |
Poids par mètre | 49 g |
7,02 €/ Mètrehors TVA
8,49 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
400 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026