2,93 €/ Unitéhors TVA
3,55 €TVA incluse
586 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QS |
Constructeur ID | QS-8-6 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 6 mm |
Dimension nominale de/à | 4 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |
Poids | 8.8 g |
6,55 €/ Unitéhors TVA
7,93 €TVA incluse
77 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026