Eriks

Dégazeurs

  • 7
  • 7
  • 3
  • 4
7 Produits affichés pour Dégazeurs
Product Image

TA Séparateur Air Série: ZIO Type: 2850 Acier Bride DN125

  • Eriks:12712037
  • Diamètre nominale:DN125
  • Classe de pression:PN10
  • Capacité du débit:155 m³/h

4 354,00 €/ Unitéhors TVA

5 268,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

TA Séparateur Air Série: ZIO Type: 2850 Acier Bride DN80

  • Eriks:12712035
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN10
  • Capacité du débit:65 m³/h

2 152,00 €/ Unitéhors TVA

2 603,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

TA Séparateur Air Série: ZIO Type: 2850 Acier Bride DN150

  • Eriks:12712038
  • Diamètre nominale:DN150
  • Classe de pression:PN10
  • Capacité du débit:222 m³/h

4 548,00 €/ Unitéhors TVA

5 503,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

TA Séparateur Air Série: ZUV Type: 2843 Laiton Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:12712010
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Classe de pression:PN10
  • Capacité du débit:3.8 m³/h

150,50 €/ Unitéhors TVA

182,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

TA Séparateur Air Série: ZUV Type: 2843 Laiton Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:12712008
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Classe de pression:PN10
  • Capacité du débit:2.3 m³/h

137,50 €/ Unitéhors TVA

166,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

TA Séparateur Air Série: ZUV Type: 2843 Laiton Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:12712012
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Classe de pression:PN10
  • Capacité du débit:10.2 m³/h

244,50 €/ Unitéhors TVA

295,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

TA Séparateur Air Série: ZUV Type: 2843 Laiton Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • Eriks:12712011
  • Diamètre nominale:1.1/4" (32)
  • Classe de pression:PN10
  • Capacité du débit:7.2 m³/h

206,50 €/ Unitéhors TVA

249,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026