2 152,00 €/ Unitéhors TVA
2 603,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TA |
Série | ZIO |
Type | 2850 |
Sorte de séparateur | Air |
Application | Chauffage |
Matériau | Acier |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Capacité du débit | 65 m³/h |
Continu du filtre | 16 l |
Température maximum de service | 110 °C |