Eriks
TA

TA Séparateur Air Série: ZUV Type: 2843 Laiton Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12712008
  • Fabricant:7640148632522
Image 1
Ajouter à la liste

137,50 €/ Unitéhors TVA

166,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
ZUV
Type
2843
Sorte de séparateur
Air
Application
Chauffage
Matériau
Laiton
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Capacité du débit
2.3 m³/h
Température maximum de service
110 °C