Eriks
TA

TA Séparateur Air Série: ZUV Type: 2843 Laiton Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:12712012
  • Fabricant:7640148632560
Image 1
Ajouter à la liste

244,50 €/ Unitéhors TVA

295,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
ZUV
Type
2843
Sorte de séparateur
Air
Application
Chauffage
Matériau
Laiton
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Capacité du débit
10.2 m³/h
Température maximum de service
110 °C