Eriks
TA

TA Séparateur Air Série: ZIO Type: 2850 Acier Bride DN125

  • ERIKS:12712037
  • Fabricant:7640148633109
Image 1
Ajouter à la liste

4 354,00 €/ Unitéhors TVA

5 268,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
ZIO
Type
2850
Sorte de séparateur
Air
Application
Chauffage
Matériau
Acier
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Capacité du débit
155 m³/h
Continu du filtre
27 l
Température maximum de service
110 °C