Eriks

WIG-Schweißstäbe

  • 10
  • 27
  • 9
  • 5
  • 1
  • 2
  • 10
  • 14
  • 14
51 Produkte angezeigt für WIG-Schweißstäbe
Product Image

BÖHLER Unlegiert Tig Draht BÖHLER EML 5 2,00x1 000mm

  • ERIKS:12575133
  • Durchmesser:2 mm
  • ISO-Norm:W 46 5 W 2 Si
  • AWS Referenz:ER 70S-3

20,19 €/ Kilogrammexkl. MwSt

23,62 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT 25/14 E-309L 2,00x1.000mm

  • ERIKS:12575185
  • Durchmesser:2 mm
  • ISO-Norm:W 23 12 L
  • AWS Referenz:ER 309L

21,91 €/ Kilogrammexkl. MwSt

25,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT JE-308L 1,00x1.000mm

  • ERIKS:12575219
  • Durchmesser:1 mm
  • ISO-Norm:W 19 9 L
  • AWS Referenz:ER 308L

27,08 €/ Kilogrammexkl. MwSt

31,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT 25/14 E-309L 3,20x1.000mm

  • ERIKS:12575187
  • Durchmesser:3.2 mm
  • ISO-Norm:W 23 12 L
  • AWS Referenz:ER 309L

21,52 €/ Kilogrammexkl. MwSt

25,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT GE-316L Si 3,20x1.000mm

  • ERIKS:12575214
  • Durchmesser:3.2 mm
  • ISO-Norm:G 19 12 3 L Si
  • AWS Referenz:ER 316L Si

14,76 €/ Kilogrammexkl. MwSt

17,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

BÖHLER Unlegiert Tig Draht BÖHLER EMK 6 2,40x1.000mm

  • ERIKS:12575131
  • Durchmesser:2.4 mm
  • ISO-Norm:W 42 5 W3Si1
  • AWS Referenz:ER70S-6

15,31 €/ Kilogrammexkl. MwSt

17,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

UNION Aluminium Tig Draht UNION AlMg 3 2,00x1.000mm

  • ERIKS:12575251
  • Durchmesser:2 mm
  • ISO-Norm:(AlMg3)
  • AWS Referenz:S Al 5754

21,92 €/ Kilogrammexkl. MwSt

25,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

BÖHLER Mittel legierte Tig Draht BÖHLER DMO-IG 1,60x1.000mm

  • ERIKS:12575164
  • Durchmesser:1.6 mm
  • ISO-Norm:W Mo Si
  • AWS Referenz:ER 70S-A1

28,10 €/ Kilogrammexkl. MwSt

32,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT 22/09 1,60x1.000mm

  • ERIKS:12575180
  • Durchmesser:1.6 mm
  • ISO-Norm:W 22 9 3 N L
  • AWS Referenz:ER 2209

47,26 €/ Kilogrammexkl. MwSt

55,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT H-347 2,00x1.000mm

  • ERIKS:12575216
  • Durchmesser:2 mm
  • ISO-Norm:W 19 9 Nb
  • AWS Referenz:ER 347

24,26 €/ Kilogrammexkl. MwSt

28,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT H-347 2,40x1.000mm

  • ERIKS:12575217
  • Durchmesser:2.4 mm
  • ISO-Norm:W 19 9 Nb
  • AWS Referenz:ER 347

23,68 €/ Kilogrammexkl. MwSt

27,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT 20/25 Cu 2,00x1.000mm

  • ERIKS:12575177
  • Durchmesser:2 mm
  • ISO-Norm:W 20 25 5 Cu L
  • AWS Referenz:ER 385

59,47 €/ Kilogrammexkl. MwSt

69,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT 20/25 Cu 1,60x1.000mm

  • ERIKS:12575176
  • Durchmesser:1.6 mm
  • ISO-Norm:W 20 25 5 Cu L
  • AWS Referenz:ER 385

60,65 €/ Kilogrammexkl. MwSt

70,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT 20/25 Cu 2,40x1.000mm

  • ERIKS:12575178
  • Durchmesser:2.4 mm
  • ISO-Norm:W 20 25 5 Cu L
  • AWS Referenz:ER 385

59,23 €/ Kilogrammexkl. MwSt

69,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT A 1,60x1.000mm

  • ERIKS:12575192
  • Durchmesser:1.6 mm
  • ISO-Norm:W 19 12 3 Nb
  • AWS Referenz:ER 318

31,26 €/ Kilogrammexkl. MwSt

36,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT 25/14 E-309L 2,40x1.000mm

  • ERIKS:12575186
  • Durchmesser:2.4 mm
  • ISO-Norm:W 23 12 L
  • AWS Referenz:ER 309L

21,73 €/ Kilogrammexkl. MwSt

25,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

UNION Aluminium Tig Draht UNION AlMg 3 3,20x1.000mm

  • ERIKS:12575253
  • Durchmesser:3.2 mm
  • ISO-Norm:(AlMg3)
  • AWS Referenz:S Al 5754

20,84 €/ Kilogrammexkl. MwSt

24,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

UNION Aluminium Tig Draht UNION AlMg 3 2,40x1.000mm

  • ERIKS:12575252
  • Durchmesser:2.4 mm
  • ISO-Norm:(AlMg3)
  • AWS Referenz:S Al 5754

21,38 €/ Kilogrammexkl. MwSt

25,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

BÖHLER Unlegiert Tig Draht BÖHLER EML 5 3,00x1 000mm

  • ERIKS:12575136
  • Durchmesser:3 mm
  • ISO-Norm:W 46 5 W 2 Si
  • AWS Referenz:ER 70S-3

15,13 €/ Kilogrammexkl. MwSt

17,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

BÖHLER Unlegiert Tig Draht BÖHLER EML 5 2,40x1 000mm

  • ERIKS:12575134
  • Durchmesser:2.4 mm
  • ISO-Norm:W 46 5 W 2 Si
  • AWS Referenz:ER 70S-3

17,63 €/ Kilogrammexkl. MwSt

20,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

UNION Aluminium Tig Draht UNION AlMg 5 2,00x1.000mm

  • ERIKS:12575258
  • Durchmesser:2 mm
  • ISO-Norm:S Al 5356
  • AWS Referenz:ER 5356

21,79 €/ Kilogrammexkl. MwSt

25,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

UNION Aluminium Tig Draht UNION AlMg 5 3,20x1.000mm

  • ERIKS:12575260
  • Durchmesser:3.2 mm
  • ISO-Norm:S Al 5356
  • AWS Referenz:ER 5356

20,67 €/ Kilogrammexkl. MwSt

24,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

UNION Aluminium Tig Draht UNION AlMg 5 1,60x1.000mm

  • ERIKS:12575257
  • Durchmesser:1.6 mm
  • ISO-Norm:S Al 5356
  • AWS Referenz:ER 5356

22,17 €/ Kilogrammexkl. MwSt

25,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

UNION Aluminium Tig Draht UNION AlMg 5 2,40x1.000mm

  • ERIKS:12575259
  • Durchmesser:2.4 mm
  • ISO-Norm:S Al 5356
  • AWS Referenz:ER 5356

21,25 €/ Kilogrammexkl. MwSt

24,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

UTP Tig Draht Kupferlegierungen UTP A 387 2,40x1.000mm

  • ERIKS:12575504
  • Durchmesser:2.4 mm
  • ISO-Norm:S Cu 7158
  • AWS Referenz:ER CuNi

133,56 €/ Kilogrammexkl. MwSt

156,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026