Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT 22/09 1,60x1.000mm

  • ERIKS:12575180
Image 1
Stainless Massivdraht zum Schweißen von der so genannten. Duplex-Stahl.
Besonders gute Beständigkeit gegen Korrosion, Spalt und Lochkorrosion zu betonen.
PRE ≥ 35.
Zur Liste hinzufügen

47,26 €/ Kilogrammexkl. MwSt

55,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THERMANIT
Durchmesser
1.6 mm
ISO-Norm
W 22 9 3 N L
AWS Referenz
ER 2209
Gewicht
20 kg