Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT 20/25 Cu 1,60x1.000mm

  • ERIKS:12575176
Image 1
Rostvolldraht für das Lichtbogenschweißen von bis zu 5% Molybdän enthaltenden
Stähle wie 904L (Uranus B6).
Besonders gute Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion und nass bis 350 ° C
Zur Liste hinzufügen

60,65 €/ Kilogrammexkl. MwSt

70,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THERMANIT
Durchmesser
1.6 mm
ISO-Norm
W 20 25 5 Cu L
AWS Referenz
ER 385
Gewicht
20 kg