Eriks
UNION

UNION Aluminium Tig Draht UNION AlMg 3 3,20x1.000mm

  • ERIKS:12575253
Image 1
Volldraht für das MIG-Schweißen von AlMg-Legierungen mit Mg-Gehalt von
3%. max. Das Schweißgut ist korrosionsbeständig gegen Meerwasser und bietet nach
Eloxieren, einer mit dem Grundmaterial, entsprechende Farbe.
Zur Liste hinzufügen

20,84 €/ Kilogrammexkl. MwSt

24,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UNION
Durchmesser
3.2 mm
ISO-Norm
(AlMg3)
AWS Referenz
S Al 5754