Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hochlegierte Tig Draht THERMANIT 25/14 E-309L 2,00x1.000mm

  • ERIKS:12575185
Image 1
Stainless Massivdraht für das WIG-Schweißen, reißfest aufgrund der erhöhten Ferritgehalt im Schweißgut und zum Schweißen moeillijk schweißbaren Stähle und Mantel aus rostfreiem Stahl gekleidet.
Zur Liste hinzufügen

21,91 €/ Kilogrammexkl. MwSt

25,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THERMANIT
Durchmesser
2 mm
ISO-Norm
W 23 12 L
AWS Referenz
ER 309L
Gewicht
5 kg