Eriks
BÖHLER

BÖHLER Unlegiert Tig Draht BÖHLER EML 5 2,00x1 000mm

  • ERIKS:12575133
Image 1
Kupfer-beschichteter Draht zum WIG-Schweißen auf und niedrig legierten Stählen.
Sehr geeignet für dünne Bleche, Rohre, so dass das Eindringen Schweißnähten.
Zur Liste hinzufügen

20,19 €/ Kilogrammexkl. MwSt

23,62 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
2 mm
ISO-Norm
W 46 5 W 2 Si
AWS Referenz
ER 70S-3
Gewicht
15 kg