Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Gleichstrom-Schneckengetriebem...
Gleichstrom-Schneckengetriebemotoren
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
DOGA
6
Übersetzungsverhältnis
49:01
1
62:01
3
81:01
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
6
Produkte angezeigt für
Gleichstrom-Schneckengetriebemotoren
DOGA Getriebemotor 24 V, 1,5 Nm, 240 rpm 11190393B00
ERIKS
:
11521986
Übersetzungsverhältnis:
49:01
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027
Kontaktieren Sie uns
DOGA Getriebemotor 12 V, 5 Nm, 40 rpm 11137612B00
ERIKS
:
11521978
Übersetzungsverhältnis:
62:01
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027
Kontaktieren Sie uns
DOGA Getriebemotor 24 V, 9 Nm, 30 rpm 31938603B00
ERIKS
:
11559318
Übersetzungsverhältnis:
81:01
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027
Kontaktieren Sie uns
DOGA Getriebemotor 24 V, 9 Nm, 45 rpm 31938623B00
ERIKS
:
12178941
Übersetzungsverhältnis:
81:01
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027
Kontaktieren Sie uns
DOGA Getriebemotor 24 V, 6 Nm, 25 rpm 11137633B00
ERIKS
:
11521981
Übersetzungsverhältnis:
62:01
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DOGA Getriebemotor 24 V, 2 Nm, 38 rpm 31697513B00
ERIKS
:
12365347
Übersetzungsverhältnis:
62:01
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Anmelden