Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DOGA |
Übersetzungsverhältnis | 62:01 |
Gewicht | 0.9 kg |
Anlaufdrehmoment | 10 |
Typ Schneckrad Getriebe | Schneckengetriebe |
Motortyp | 316 Hall |
Max. Anlaufstrom | 6 A |
Nennstrom | 1.7 A |
Nenngeschwindigkeit | 38 rpm |
Nenndrehmoment | 2 Nm |
Nennspannung | 24 |
Max. Impulszahl | 31 |