Eriks
DOGA

DOGA Getriebemotor 24 V, 9 Nm, 30 rpm 31938603B00

  • ERIKS:11559318
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DOGA
Übersetzungsverhältnis
81:01
Gewicht
1.7 kg
Anlaufdrehmoment
50
Typ Schneckrad Getriebe
Schneckengetriebe
Motortyp
319
Max. Anlaufstrom
15 A
Nennstrom
3 A
Nenngeschwindigkeit
30 rpm
Nenndrehmoment
9 Nm
Nennspannung
24