Eriks
DOGA

DOGA Getriebemotor 12 V, 5 Nm, 40 rpm 11137612B00

  • ERIKS:11521978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DOGA
Übersetzungsverhältnis
62:01
Gewicht
1.25 kg
Anlaufdrehmoment
25
Typ Schneckrad Getriebe
Schneckengetriebe
Motortyp
111
Max. Anlaufstrom
25 A
Nennstrom
5 A
Nenngeschwindigkeit
40 rpm
Nenndrehmoment
5 Nm
Nennspannung
12