Eriks
DOGA

DOGA Getriebemotor 24 V, 6 Nm, 25 rpm 11137633B00

  • ERIKS:11521981
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DOGA
Übersetzungsverhältnis
62:01
Gewicht
1.25 kg
Anlaufdrehmoment
25
Typ Schneckrad Getriebe
Schneckengetriebe
Motortyp
111
Max. Anlaufstrom
8 A
Nennstrom
2 A
Nenngeschwindigkeit
25 rpm
Nenndrehmoment
6 Nm
Nennspannung
24