Eriks
DOGA

DOGA Getriebemotor 24 V, 1,5 Nm, 240 rpm 11190393B00

  • ERIKS:11521986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DOGA
Übersetzungsverhältnis
49:01
Gewicht
1.25 kg
Anlaufdrehmoment
10
Typ Schneckrad Getriebe
Schneckengetriebe
Motortyp
111
Max. Anlaufstrom
23 A
Nennstrom
4 A
Nenngeschwindigkeit
240 rpm
Nenndrehmoment
1.5 Nm
Nennspannung
24