Eriks
CEJN

CEJN NON-DRIP raccord rapide, laiton nicklé Fiche série 667 Embout sans opturation 3/4''

  • ERIKS:12130496
  • Fabricant:7613288282247
Image 1
Les raccords rapides de Cejn, conçue selon une construction modulaire, permettent un grand nombre de configuration et par leur exécution anti-gouttes, ils garantissent une manipulation propre et non polluante lors du raccordement ou de la séparation. Le système est proposé avec 4 niveaux de sécurité différents:

Caractéristiques de produit
  • Niveau 1 , Standard : Raccords mâle et femelle de base
  • Niveau 2 , Code couleur : Raccords mâle et femelle de base avec anneau d’identification par la couleur
  • Niveau 3 , Code mécanique : Raccords mâle et femelle peuvent être accouplés que avec le code mécanique identique
  • Niveau 4 , Code de sécurité, couplage possible qu’avec code mécanique identique
Indication d'utilisation
Les anneaux pour le code de couleur ont une résistance thermique max. +125°C.

Indication de commande
Les accouplements de tous les niveaux sont proposés avec des anneaux de sécurité, qui réduisent le risque de desserrement intempestif.
Ajouter à la liste

52.80 CHF/ Unitéhors TVA

57.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52.80 CHF

-

10+

42.30 CHF

19.89%

20+

40.10 CHF

24.05%

40+

38.00 CHF

28.03%

60+

37.30 CHF

29.36%

90+

36.50 CHF

30.87%

135+

35.70 CHF

32.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
667
Type
667
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Matériau du joint
NBR
Flexible diam. int. (DN)
14 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pièces détachées et accessoires

149.50 CHF/ Unitéhors TVA

161.61 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

198.50 CHF/ Unitéhors TVA

214.58 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Product Image

CEJN Capuchon de protection série 667 pour coupleur 3/4"

  • Eriks:12130492
  • Manufacturer:10 667 1000

5.90 CHF/ Unitéhors TVA

6.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026
Product Image

CEJN Capuchon de protection série 667 pour embout 3/4"

  • Eriks:12130493
  • Manufacturer:10 667 1050

5.90 CHF/ Unitéhors TVA

6.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026