198.50 CHF/ Unitéhors TVA
214.58 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 198.50 CHF | - |
10+ | 159.00 CHF | 19.90% |
20+ | 151.00 CHF | 23.93% |
40+ | 143.00 CHF | 27.96% |
60+ | 140.00 CHF | 29.47% |
90+ | 137.50 CHF | 30.73% |
135+ | 134.50 CHF | 32.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 667 |
Type | 667 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Type de raccord | Raccord rapide |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Matériau du joint | NBR |
Flexible diam. int. (DN) | 14 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
119.00 CHF/ Unitéhors TVA
128.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.20265.90 CHF/ Unitéhors TVA
6.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.20265.90 CHF/ Unitéhors TVA
6.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026