Eriks
CEJN

CEJN NON-DRIP raccord rapide, laiton nicklé série 667 Coupleur sans opoturation 3/4''

  • ERIKS:12130490
  • Fabricant:7613288282261
Image 1
Les raccords rapides de Cejn, conçue selon une construction modulaire, permettent un grand nombre de configuration et par leur exécution anti-gouttes, ils garantissent une manipulation propre et non polluante lors du raccordement ou de la séparation. Le système est proposé avec 4 niveaux de sécurité différents:

Caractéristiques de produit
  • Niveau 1 , Standard : Raccords mâle et femelle de base
  • Niveau 2 , Code couleur : Raccords mâle et femelle de base avec anneau d’identification par la couleur
  • Niveau 3 , Code mécanique : Raccords mâle et femelle peuvent être accouplés que avec le code mécanique identique
  • Niveau 4 , Code de sécurité, couplage possible qu’avec code mécanique identique
Indication d'utilisation
Les anneaux pour le code de couleur ont une résistance thermique max. +125°C.

Indication de commande
Les accouplements de tous les niveaux sont proposés avec des anneaux de sécurité, qui réduisent le risque de desserrement intempestif.
Ajouter à la liste

149.50 CHF/ Unitéhors TVA

161.61 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

149.50 CHF

-

10+

119.50 CHF

20.07%

20+

113.50 CHF

24.08%

40+

107.50 CHF

28.09%

60+

105.50 CHF

29.43%

90+

103.50 CHF

30.77%

135+

101.50 CHF

32.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
667
Type
677
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Matériau du joint
NBR
Flexible diam. int. (DN)
14 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pièces détachées et accessoires

52.80 CHF/ Unitéhors TVA

57.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026
Product Image

CEJN Embout 10-667-6200 NBR F 3/4" BSP

  • Eriks:12130498
  • Manufacturer:10 667 6200

119.00 CHF/ Unitéhors TVA

128.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026
Product Image

CEJN Capuchon de protection série 667 pour coupleur 3/4"

  • Eriks:12130492
  • Manufacturer:10 667 1000

5.90 CHF/ Unitéhors TVA

6.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026
Product Image

CEJN Capuchon de protection série 667 pour embout 3/4"

  • Eriks:12130493
  • Manufacturer:10 667 1050

5.90 CHF/ Unitéhors TVA

6.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026