Les raccords rapides de Cejn, conçue selon une construction modulaire, permettent un grand nombre de configuration et par leur exécution anti-gouttes, ils garantissent une manipulation propre et non polluante lors du raccordement ou de la séparation. Le système est proposé avec 4 niveaux de sécurité différents:
Caractéristiques de produit- Niveau 1 , Standard : Raccords mâle et femelle de base
- Niveau 2 , Code couleur : Raccords mâle et femelle de base avec anneau d’identification par la couleur
- Niveau 3 , Code mécanique : Raccords mâle et femelle peuvent être accouplés que avec le code mécanique identique
- Niveau 4 , Code de sécurité, couplage possible qu’avec code mécanique identique
Indication d'utilisationLes anneaux pour le code de couleur ont une résistance thermique max. +125°C.
Indication de commandeLes accouplements de tous les niveaux sont proposés avec des anneaux de sécurité, qui réduisent le risque de desserrement intempestif.