EPDM : caoutchouc synthétique pour joints, étanchéité et pièces moulées. Comparaison des vulcanisations au soufre et au peroxyde, des plages de température et de la résistance à la vapeur, aux intempéries et aux produits chimiques, avec limites face aux huiles minérales.

FEPM (TFE/P, Aflas®) : fluoroélastomère pour joints et joints toriques exposés à la vapeur, aux amines, aux acides et aux bases jusqu’à +200 °C. Comparaison avec FKM, NBR et HNBR, avec limites dans les huiles aromatiques à basse température et certaines huiles minérales.

FFKM (perfluoroélastomère) pour joints et joints toriques : choix des compounds selon la résistance chimique et thermique, jusqu’à 327 °C et −40 °C. Pour conception et maintenance en chimie, pharmacie, agroalimentaire, pétrole et gaz et semi-conducteurs ; REACH, RoHS, FDA, NORSOK M-710.

FKM, caoutchouc fluoré selon ASTM D 1418 et DIN ISO 1629 : types, teneur en fluor et systèmes de vulcanisation déterminent la résistance chimique et thermique des joints et joints toriques, pour guider le choix des professionnels.

HNBR (caoutchouc nitrile hydrogéné) : élastomère pour joints et composants en caoutchouc, de −30 à +150 °C, résistant aux huiles minérales, lubrifiants et liquides de refroidissement au glycol. Utilisé dans l’industrie pétrolière et gazière ; limité face aux acides, bases fortes et UV.

NBR (nitrile, Buna-N) : propriétés pour joints hydrauliques et pneumatiques. La teneur en ACN détermine résistance aux huiles et souplesse à basse température. Présente HNBR, XNBR, NBR/PVC, limites et mélanges avec REACH, RoHS, EN 549 et FDA pour orienter le choix.

SCVBR® : mélanges en perfluoroélastomère et fluoroélastomère à faible dégazage, contrôlés par analyse des gaz résiduels (RGA), pour joints en ultravide et environnements gazeux et amortisseurs de vibrations dans les semi-conducteurs, l’électronique, l’aéronautique, le spatial et l’optique.

VMQ (silicone vinylméthyle) pour joints, joints toriques et profils : plage de température, résistance aux UV, à l’ozone et à l’air chaud, limites mécaniques et aux huiles minérales. Sélection pour applications alimentaires, pharmaceutiques, CVC et industrielles ; EC 1935/2004, FDA, REACH.