Le NBR, ou nitrile (également appelé Buna-N), est l’élastomère le plus utilisé dans l’industrie de l’étanchéité. Il s’agit d’un copolymère composé de deux monomères : l’acrylonitrile (ACN) et le butadiène. Le NBR est le matériau standard pour les applications hydrauliques et pneumatiques.
Les propriétés de cet élastomère dépendent de sa teneur en ACN, répartie en trois catégories :
Teneur élevée en nitrile : > 45 % d’ACN
Teneur moyenne en nitrile : 30 à 45 % d’ACN
Teneur faible en nitrile : < 30 % d’ACN
Plus la teneur en ACN est élevée, meilleure est la résistance de l’élastomère aux huiles à base d’hydrocarbures, mais plus sa flexibilité à basse température diminue.
Avec une teneur en ACN plus faible, le matériau présente une meilleure flexibilité à basse température.
Le nitrile à teneur moyenne est donc le plus souvent spécifié pour la plupart des applications, en raison de son bon équilibre global. En termes de déformation rémanente à la compression ainsi que de résistance à la déchirure et à l’abrasion, il est souvent supérieur à de nombreux autres élastomères.
Par hydrogénation (HNBR), ajout d’acide carboxylique (XNBR) ou mélange avec du PVC (NBR/PVC), le polymère nitrile peut répondre à un éventail plus large d’exigences physiques ou chimiques.
Basses températures : environ -30 °C, jusqu’à -55 °C pour des types spécifiques
Hautes températures : jusqu’à +120 °C ; les mélanges avec du PVC peuvent être limités à environ +70 °C
Fluides à base d’huile : essence, pétrole, kérosène, etc.
Huiles minérales, graisses et lubrifiants
Huiles végétales, graisses et lubrifiants
Résistance limitée à de nombreux acides et bases
Résistance limitée à l’eau chaude
Résistance limitée à la vapeur
Résistance limitée à l’ozone, aux UV et à la lumière du soleil
Résistance limitée aux procédés de nettoyage SIP et CIP
Compound | Docs | Brand | Hardness | Color | Min. (C) | Max. (C) | Products | Industries | Approvals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3610 | ERIKS | 70 | Black | -30 | 100 | Rotary seals (moulded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
36624 | ERIKS | 70 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
37223 | ERIKS | 50 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU | |
44501 | ERIKS | 60 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU | |
44601 | ERIKS | 80 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU | |
47702 | ERIKS | 90 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
366185 | ERIKS | 75 | Black | -30 | 120 | O-ring (Vulc-O-ring) Profiles (extruded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU | |
366202 | ERIKS | 60 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Gas distribution | EN549 B2H2 REACH EU RoHS EU | |
366204 | ERIKS | 65 | White | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-ring (Vulc-O-ring) O-rings (moulded) Profiles (extruded) | Food & Beverage | EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU SR 817.023.021 | |
366208 | ERIKS | 65 | Blue | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-ring (Vulc-O-ring) O-rings (moulded) Profiles (extruded) | Food & Beverage | FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
366221 | ERIKS | 70 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Gas distribution | EN682 GBL POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
366290 | ERIKS | 90 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Food & Beverage | EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU SR 817.023.021 TSCA 6(h) | |
366292 | ERIKS | 85 | Black | -30 | 120 | Bonded seals | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
366296 | ERIKS | 60 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Hydrogen HVAC | DVGW Cert ZP5101 EN549 B2H2 POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU | |
366300 | ERIKS | 70 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Gas distribution | EN549 B2H3 POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU TSCA 6(h) | |
366302 | ERIKS | 75 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Food & Beverage | 3-A Class II EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU SR 817.023.021 | |
366303 | ERIKS | 90 | Black | -30 | 120 | Custom parts (moulded) O-ring (Vulc-O-ring) O-rings (moulded) Profiles (extruded) | General Industry | POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU | |
366318 | ERIKS | 70 | Blue | -35 | 110 | Custom parts (moulded) Milkcoupling seals O-rings (moulded) | Food & Beverage | EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU SR 817.023.021 TSCA 6(h) | |
366470 | ERIKS | 70 | Black | -30 | 110 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Food & Beverage | 3-A Class II EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU SR 817.023.021 TSCA 6(h) | |
366472 | ERIKS | 70 | White | -25 | 110 | Custom parts (moulded) O-rings (moulded) | Food & Beverage | EC1935/2004 FDA 21CFR177.2600 a-d, e, f POP EU2019/1021 REACH EU RoHS EU SR 817.023.021 |
Afin de garantir la meilleure qualité possible pour les produits sur mesure, nous utilisons la méthode Design for Six Sigma (DfSS), des simulations par analyse par éléments finis (FEA) et des processus de développement spécifiques.
Découvrez nos solutions sur mesure