Eriks
SCVBR

SCVBR

SCVBR

Les produits SCVBR® d’ERIKS sont constitués de mélanges élastomères SCVBR® de haute qualité et fabriqués selon des exigences de production strictes en matière de propreté. Les produits SCVBR® sont spécialement développés pour les joints utilisés dans les environnements à ultravide et gazeux, ainsi que pour les applications d’amortissement des vibrations.

SCVBR® convient particulièrement aux secteurs des semi-conducteurs, de l’électronique, de l’aéronautique et du spatial, ainsi qu’à l’industrie optique, où la propreté, la précision, la constance, la fiabilité et les performances sont essentielles. Cela repose non seulement sur des techniques de fabrication propres, une qualité de transformation élevée et l’utilisation de matériaux de haute qualité, mais aussi sur le faible dégazage et la faible émission de particules des matériaux.

Les matériaux SCVBR® sont développés pour les joints destinés aux environnements gazeux et à ultravide. Des matériaux présentant des propriétés d’amortissement visqueux sont également développés pour la fabrication d’amortisseurs de vibrations destinés à des applications exigeantes.

Développement de produits selon la méthode Design for Six Sigma

Tous les produits SCVBR® d’ERIKS sont développés selon l’approche et la philosophie Design for Six Sigma. Du début du processus de développement jusqu’à la livraison, ERIKS surveille les caractéristiques critiques pour la qualité (CTQ, Critical to Quality) importantes pour vous.

Produits SCVBR®

ERIKS fabrique une gamme de produits SCVBR® :

  • Joints toriques de 0,5 × 0,5 mm à 6 000 × 10 mm et plus (selon ISO 3601-3 CS)

  • Joints toriques à âme creuse

  • Pièces moulées et joints en élastomère sur mesure

  • Amortisseurs de vibrations (liaison élastomère-métal), également vulcanisés sur acier inoxydable, aluminium, titane, Stavax, etc.

  • Joints plats découpés dans une plaque SCVBR®. Les plaques SCVBR® sont fabriquées à partir d’un seul outillage afin d’obtenir des propriétés mécaniques optimales et une tolérance d’épaisseur précise.

  • Cordons et profils extrudés

Composés SCVBR®

Les composés SCVBR® sont des mélanges élastomères spécialement développés et de haute qualité. Des composés sont disponibles pour des applications spécifiques exigeant certaines propriétés : basses et hautes fréquences, conductivité thermique, joints ou amortisseurs de vibrations. Si vous recherchez un matériau présentant des propriétés spécifiques qui n’a pas encore été développé, ERIKS peut adapter des composés existants ou en développer de nouveaux selon les besoins.

Les composés SCVBR® sont conçus pour atteindre le niveau de dégazage le plus faible possible et ont été contrôlés par analyse des gaz résiduels (RGA).

Les ingénieurs d’ERIKS disposent de données complètes sur les composés, telles que des données FEA et DMTA, afin de créer des modèles fiables. Ces données sont également disponibles si nécessaire.

Présentation des composés SCVBR® pour joints et amortisseurs de vibrations

Tous les composés sont fabriqués à base de perfluoroélastomère ou de fluoroélastomère.

Composé ERIKS

Application

Dureté

Produits

949172

Joints

45

Pièces moulées

949343

Joints

60

Joints toriques, pièces moulées, extrusion, joints plats

949750

Joints

75

Joints toriques, pièces moulées, extrusion, joints plats

949868

Joints

90

Joints toriques, pièces moulées, liaison élastomère-métal

949501

Joints électriquement conducteurs

60

Pièces moulées

949530

Joints et amortisseurs de vibrations ultra-minces

70

Joints toriques, pièces moulées, amortisseurs de vibrations, liaison élastomère-métal

949901

Amortissement de vibrations à haute fréquence > 1 000 Hz

60

Joints toriques, liaison élastomère-métal

949419

Amortissement de vibrations à basse fréquence < 100 Hz

60

Joints toriques, liaison élastomère-métal

949246

Amortissement de vibrations électriquement conducteur

60

Joints toriques, liaison élastomère-métal