Eriks

Douilles filetées et raccords

  • 212
  • 54
  • 9
  • 12
  • 4
  • 18
  • 14
371 Produits affichés pour Douilles filetées et raccords
Product Image

Raccords en laiton filetés, partie mâle avec embase ronde 1/2" x 13mm

  • Eriks:14882311
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Pression maximum de service:15 bar

9.60 CHF/ Unitéhors TVA

10.38 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccord ECF 38 inox 1.1/2" taraudé BSP

  • Eriks:10039010
  • Type:ECF
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN38
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccord de tuyau 1VH 16 laiton 1/2" fileté BSP

  • Eriks:10038939
  • Type:1VH
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN16
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccords en laiton, filetés, partie mâle hexagonal 3/4"x19mm

  • Eriks:14894608
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Pression maximum de service:15 bar

11.60 CHF/ Unitéhors TVA

12.54 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccord de tuyau 1VH 19 laiton 3/4" fileté BSP

  • Eriks:10038940
  • Type:1VH
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccord de tuyau 1VH 8 laiton 3/8" fileté BSP

  • Eriks:10038964
  • Type:1VH
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/8"
  • Flexible diam. int. (DN):DN08
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccords en laiton, filetés, partie mâle hexagonal 1"x 25mm

  • Eriks:14894610
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Pression maximum de service:15 bar

18.50 CHF/ Unitéhors TVA

20.00 CHFTVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccord de tuyau 1VH 50 laiton 2" fileté BSP

  • Eriks:10038953
  • Type:1VH
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN50
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous

4.10 CHF/ Unitéhors TVA

4.43 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Pièce en Y Série: YS POM Raccord pour flexible 6 mm

  • Eriks:12987565
  • Manufacturer:7708900006
  • Diamètre nominale:6 mm

1.20 CHF/ Unitéhors TVA

1.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026
Product Image

Raccord de tuyau 1VH 25 laiton 1" fileté BSP

  • Eriks:10038946
  • Type:1VH
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous
Product Image

NORMAPLAST Embout de réduction droit GRS 5-4mm

  • Eriks:12987506
  • Manufacturer:7518905004
  • Diamètre du pilier:5 mm
  • Matériau:POM
Non disponible en ligne
86 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Contactez-nous
Product Image

NORMAPLAST Embout tuyau droit POM GS 12mm

  • Eriks:12987499
  • Manufacturer:7508900012
  • Diamètre du pilier:12 mm
  • Matériau:POM

1.65 CHF/ Unitéhors TVA

1.78 CHFTVA incluse

411 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Embout tuyau droit POM GS 3mm

  • Eriks:12987493
  • Manufacturer:7508900003
  • Diamètre du pilier:3 mm
  • Matériau:POM

0.50 CHF/ Unitéhors TVA

0.54 CHFTVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Pièce en Y Série: YS POM Raccord pour flexible 19 mm

  • Eriks:12987572
  • Manufacturer:7708900019
  • Diamètre nominale:19 mm

4.20 CHF/ Unitéhors TVA

4.54 CHFTVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccord ECF 25 inox 1" taraudé BSP

  • Eriks:10039003
  • Type:ECF
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccords en laiton, filetés, partie mâle hexagonal 1/2"x16mm

  • Eriks:14894605
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Pression maximum de service:15 bar

14.30 CHF/ Unitéhors TVA

15.46 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Pièce en Té Série: TES PA Raccord pour flexible/Fileté (BSPT) 8 mmx1/4"

  • Eriks:12987449
  • Manufacturer:7208911008
  • Diamètre nominale:8 mm
  • Largeur nominale 2:1/4"
Non disponible en ligne
84 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Contactez-nous
Product Image

NORMAPLAST Embout de connexion coudé WS 6mm

  • Eriks:12987551
  • Manufacturer:7628900006
  • Forme:Raccord pour flexible
  • Raccord diamètre extérieur:6 mm

1.15 CHF/ Unitéhors TVA

1.24 CHFTVA incluse

137 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccords en laiton, filetés, partie mâle hexagonal 1/2"x19mm

  • Eriks:14894606
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Pression maximum de service:15 bar

11.00 CHF/ Unitéhors TVA

11.89 CHFTVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccord ECF 13 inox 1/2" taraudé BSP

  • Eriks:10038997
  • Type:ECF
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN12
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous

13.60 CHF/ Unitéhors TVA

14.70 CHFTVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Embout tuyau droit POM GS 8mm

  • Eriks:12987497
  • Manufacturer:7508900008
  • Diamètre du pilier:8 mm
  • Matériau:POM
Non disponible en ligne
77 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Contactez-nous
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous