Eriks

Raccord de tuyau 1VH 50 laiton 2" fileté BSP

  • ERIKS:10038953
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
1VH
Matériau
Laiton
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
6 bar
Pression de travail maximum
87 psi