Eriks

Outils de coupe et de finition

  • 1
  • 1
  • 320
  • 5
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
779 Produits affichés pour Outils de coupe et de finition
Product Image

FORMAT Lame de scie a main HSS-Bi 300mm 24dents par pouce

  • Eriks:23114948
  • Manufacturer:4317784079310
  • Longueur:300 mm
  • Nombre de dents par pouce:24
  • Epaisseur:0.65 mm

1.45 CHF/ Unitéhors TVA

1.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Jeu debavureurs Meister FAT MS 7 pieces

  • Eriks:12594333
  • Manufacturer:4317784517379
  • Type:Deburrer a main

162.00 CHF/ Unitéhors TVA

175.12 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

FORMAT Monture de scie a metaux alu avec bouton rotatif 300mm

  • Eriks:12055851
  • Manufacturer:4317784475518
  • Type:Scies à main et cadres de scie
  • Longueur:300 mm

25.50 CHF/ Unitéhors TVA

27.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Jeu debavureurs FAT B

  • Eriks:12594324
  • Manufacturer:4317784517287
  • Type:Deburrer a main

15.10 CHF/ Unitéhors TVA

16.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lame secable 9mm pack de 10

  • Eriks:12526811
  • Manufacturer:4317784509787
  • Type:Cutter

1.40 CHF/ Tubehors TVA

1.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Grattoir plat DIN8350A 300mm

  • Eriks:23074835
  • Manufacturer:4317784093224
  • Longueur:300 mm
  • Forme:Triangulaire
  • Type:Lime

13.40 CHF/ Unitéhors TVA

14.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

28.00 CHF/ Unitéhors TVA

30.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

137.40 CHF/ Unitéhors TVA

148.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Chasse-goupilles DIN6450 3mm

  • Eriks:23077505
  • Manufacturer:4317784093033
  • Type:Chasse-goupille parallèle
  • Diamètre pointe:3 mm
  • Longueur:150 mm

2.75 CHF/ Unitéhors TVA

2.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Emporte-piece a vis standard Ø 37mm

  • Eriks:23136055
  • Manufacturer:4317784096591
  • Diamètre de trou:37 mm
  • Forme de trou:Rond

30.80 CHF/ Unitéhors TVA

33.29 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

FORMAT Decoupe-joints a arche 22mm

  • Eriks:23076515
  • Manufacturer:4317784395076
  • Diamètre de trou:22 mm
  • Forme de trou:Rond

19.05 CHF/ Unitéhors TVA

20.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Decoupe-joints a arche 18mm

  • Eriks:23076609
  • Manufacturer:4317784121033
  • Diamètre de trou:18 mm
  • Forme de trou:Rond

14.30 CHF/ Unitéhors TVA

15.46 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

FORMAT Decoupe-joints a arche 28mm

  • Eriks:23076519
  • Manufacturer:4317784395113
  • Diamètre de trou:28 mm
  • Forme de trou:Rond

26.60 CHF/ Unitéhors TVA

28.75 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

21.60 CHF/ jeuhors TVA

23.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Chasse-goupilles DIN6450 2mm

  • Eriks:23077504
  • Manufacturer:4317784093026
  • Type:Chasse-goupille parallèle
  • Diamètre pointe:2 mm
  • Longueur:150 mm

2.75 CHF/ Unitéhors TVA

2.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lime datelier DIN7261F ronde 200mm taille 1

  • Eriks:23116162
  • Manufacturer:4317784102919
  • Type:Lime
  • Forme:Rond
  • Modèle:Taille 1

4.40 CHF/ Unitéhors TVA

4.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lime datelier DIN7261F ronde 300mm taille 2

  • Eriks:23116169
  • Manufacturer:4317784102995
  • Type:Lime
  • Forme:Rond
  • Modèle:Taille 2

8.60 CHF/ Unitéhors TVA

9.30 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

FORMAT Lime datelier DIN7261D 4 pans 200mm taille 3

  • Eriks:23116145
  • Manufacturer:4317784102742
  • Type:Lime
  • Forme:Trou à quatre-pans
  • Modèle:Taille 3

5.80 CHF/ Unitéhors TVA

6.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lime datelier DIN7261D 4 pans 250mm taille 3

  • Eriks:23116146
  • Manufacturer:4317784102759
  • Type:Lime
  • Forme:Trou à quatre-pans
  • Modèle:Taille 3

7.55 CHF/ Unitéhors TVA

8.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lime datelier DIN7261D 4 pans 200mm taille 1

  • Eriks:23116137
  • Manufacturer:4317784102667
  • Type:Lime
  • Forme:Trou à quatre-pans
  • Modèle:Taille 1

5.15 CHF/ Unitéhors TVA

5.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lime datelier DIN7261E demi-ronde pointue 150mm taille 3

  • Eriks:23116156
  • Manufacturer:4317784102858
  • Type:Lime
  • Forme:Demi-rond
  • Modèle:Taille 3

7.45 CHF/ Unitéhors TVA

8.05 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

FORMAT Lime datelier DIN7261A plate 300mm taille 1

  • Eriks:23116107
  • Manufacturer:4317784102384
  • Type:Lime
  • Forme:Rectangulaire
  • Modèle:Taille 1

8.60 CHF/ Unitéhors TVA

9.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lime datelier DIN7261A plate 300mm taille 3

  • Eriks:23116119
  • Manufacturer:4317784102506
  • Type:Lime
  • Forme:Rectangulaire
  • Modèle:Taille 3

9.75 CHF/ Unitéhors TVA

10.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Pointeau 8 pans DIN7250 100mm/8mm

  • Eriks:23077192
  • Manufacturer:4317784093132
  • Type:Pointeaux
  • Longueur:100 mm
  • Diamètre:8 mm

1.85 CHF/ Unitéhors TVA

2.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Pointeau 8 pans DIN7250 120mm/10mm

  • Eriks:23077220
  • Manufacturer:6168740120
  • Type:Pointeaux
  • Longueur:120 mm
  • Diamètre:10 mm

2.00 CHF/ Unitéhors TVA

2.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026