Eriks
FORMAT

FORMAT Pointeau 8 pans DIN7250 120mm/10mm

  • ERIKS:23077220
  • Fabricant:4317784268349
Image 1
Centre punch, DIN 7250, extra slim, conical spike shape

Design: Made of octagonal chromium-molybdenum-vanadium air-hardened steel. With tempered striking head, therefore bulge formations, beading and chipping are almost excluded.

Surface enamelled.
Ajouter à la liste

2.00 CHF/ Unitéhors TVA

2.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Pointeaux
Longueur
120 mm
Diamètre
10 mm