Eriks
FORMAT

FORMAT Lime datelier DIN7261A plate 300mm taille 3

  • ERIKS:23116119
  • Fabricant:4317784102506
Image 1
Lime plate à main avec soie

Remarques générales :
Exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction de l’usage prévu, en distinguant la taille 1 –taille bâtarde, la taille 2 –taille mi-douce/universelle et la taille 3 –taille de finition. La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.



Modèle :DIN 7261, forme A, rectangulaire et taillée sur 3 faces.

Application : pour limer les géométries à angle droit et pour ébavurer. Convient également au travail de surfaces.



Généralités : exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction du but d'utilisation, en distinguant la taille 1 – taille bâtarde, la taille 2 – taille mi-douce/universelle et la taille 3 – taille de finition . La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.
Ajouter à la liste

9.75 CHF/ Unitéhors TVA

10.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Lime
Forme
Rectangulaire
Modèle
Taille 3
Longueur
300 mm
Largeur
30 mm
Epaisseur
6.5 mm