Eriks
FORMAT

FORMAT Decoupe-joints a arche 22mm

  • ERIKS:23076515
  • Fabricant:4317784395076
Image 1
Wad punches

Design: DIN 7200 A, made of special tool steel, drop-forged, with finely polished tip and powder-coated shaft. Hardened and annealed cutting edge, slightly conical interior for simple removal of cut-out. Application: For punching leather, felt, foam, etc.

Ajouter à la liste

19.05 CHF/ Unitéhors TVA

20.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Diamètre de trou
22 mm
Forme de trou
Rond