Eriks

Jeux d'outils

  • 16
  • 31
  • 14
  • 4
  • 8
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 3
  • 1
  • 1
  • 6
73 Produits affichés pour Jeux d'outils
Product Image

FORMAT Jeu de douilles 1/4" 16 pieces

  • Eriks:23062924
  • Manufacturer:4317784096218
  • Taille d'entraînement:1/4"

101.65 CHF/ Unitéhors TVA

109.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Jeu de douilles 3/8" 17 pieces

  • Eriks:23062926
  • Manufacturer:4317784123402
  • Taille d'entraînement:3/8"
  • Nombre total d'outils:17

151.20 CHF/ Unitéhors TVA

163.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Jeu de douilles 1/4" et 1/2" 55 pieces

  • Eriks:12521266
  • Manufacturer:4317784523745
  • Taille d'entraînement:1/4"- 1/2"

293.40 CHF/ jeuhors TVA

317.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

GEDORE D 20 KMU-20 Jeu de clés à douille 1/4" 37 pièces UD-IN-IS-PH-PZ-TX

  • Eriks:23063116
  • Manufacturer:1822373
  • Matériau:Acier au chrome-vanadium
  • Revêtement du surface:Autre
  • Nombre total d'outils:37

215.60 CHF/ Unitéhors TVA

233.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

158.80 CHF/ Unitéhors TVA

171.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

WERA Jeu de douilles avec aimant 8 pieces

  • Eriks:12521657
  • Manufacturer:64600500
  • Taille d'entraînement:1/4"

46.30 CHF/ jeuhors TVA

50.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

GEDORE 20 EMU-3 Jeu de clés à douille 1/4" 16 pcs hexagonales 4-13 mm

  • Eriks:23063087
  • Manufacturer:6172290
  • Matériau:Acier au chrome-vanadium
  • Revêtement du surface:Chromé
  • Nombre total d'outils:16

282.40 CHF/ Unitéhors TVA

305.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

391.05 CHF/ Unitéhors TVA

422.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

GEDORE 20 LMU-10 Jeu de clés à douille 1/4" UD-IN-IS-PH-PZ-TX-XZN

  • Eriks:23063114
  • Manufacturer:1815687
  • Taille d'entraînement:1/4"
  • Matériau:Acier au chrome-vanadium
  • Revêtement du surface:Autre

482.90 CHF/ Unitéhors TVA

522.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

190.55 CHF/ Unitéhors TVA

205.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

GEDORE D 20 KAU-20 Jeu de clés à douille 1/4" 37 pièces UD-IN-IS-PH-PZ-TX

  • Eriks:11895639
  • Manufacturer:2010348
  • Taille d'entraînement:1/4"
  • Matériau:Acier au chrome-vanadium
  • Revêtement du surface:Autre

215.60 CHF/ jeuhors TVA

233.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Jeu de douilles 1/2" 19 pieces

  • Eriks:23062927
  • Manufacturer:4317784094740
  • Taille d'entraînement:1/2"
  • Nombre total d'outils:19

201.95 CHF/ Unitéhors TVA

218.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Jeu de douilles 1/2" 27 pieces

  • Eriks:23062928
  • Manufacturer:4317784094757
  • Taille d'entraînement:1/2"
  • Nombre total d'outils:27

250.15 CHF/ Unitéhors TVA

270.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Jeu dembouts de vissage 1/4" et 1/2" six pans femelle

  • Eriks:12521288
  • Manufacturer:4317784523776
  • Taille d'entraînement:1/4"- 1/2"

86.85 CHF/ jeuhors TVA

93.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Jeu dembouts de vissage 1/2" T20 a T60 9 pieces

  • Eriks:12521289
  • Manufacturer:4317784512107
  • Taille d'entraînement:1/2"
  • Nombre total d'outils:9

106.55 CHF/ jeuhors TVA

115.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Jeu de douilles 1/4" et 1/2" 58 pieces

  • Eriks:12521267
  • Manufacturer:4317784523752
  • Taille d'entraînement:1/4"- 1/2"

302.60 CHF/ jeuhors TVA

327.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Jeu de douilles 1/4" 31 pieces

  • Eriks:12521244
  • Manufacturer:4317784523714
  • Taille d'entraînement:1/4"

121.80 CHF/ jeuhors TVA

131.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Jeu dembouts de vissage 1/2" six pans femelle 4-19mm

  • Eriks:23062929
  • Manufacturer:4317784094764
  • Taille d'entraînement:1/2"

99.70 CHF/ Unitéhors TVA

107.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Douille six pans, 4317784 Série, 1/4" Taille de connexion, 8 mm WD, 55 mm LG, Acier au chrome-vanadium

  • Eriks:12521254
  • Manufacturer:4317784524391
  • Ouverture de clé:8 mm
  • Mesure de raccord:1/4 in
  • Diamètre extérieur:12 mm

4.10 CHF/ Unitéhors TVA

4.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Douille 6 pans longue 1/4" 10x55 mm

  • Eriks:12521255
  • Manufacturer:4317784524407
  • Ouverture de clé:10 mm
  • Mesure de raccord:1/4 in
  • Diamètre extérieur:14 mm

4.25 CHF/ Unitéhors TVA

4.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Douille six pans, 4317784 Série, 1/4" Taille de connexion, 13 mm WD, 55 mm LG, Acier au chrome-vanadium

  • Eriks:12521256
  • Manufacturer:4317784524414
  • Ouverture de clé:13 mm
  • Mesure de raccord:1/4 in
  • Diamètre extérieur:18 mm

4.90 CHF/ Unitéhors TVA

5.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Jeu de douilles 1/2" 30 pieces

  • Eriks:12521263
  • Manufacturer:4317784523738
  • Taille d'entraînement:1/2"

245.00 CHF/ jeuhors TVA

264.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Jeu de douilles 1/4" 28 pieces

  • Eriks:12521243
  • Manufacturer:4317784523707
  • Taille d'entraînement:1/4"
  • Nombre total d'outils:28

99.25 CHF/ jeuhors TVA

107.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

FORMAT Jeu de douilles 1/4" 25 pieces

  • Eriks:12521232
  • Manufacturer:4317784523691
  • Taille d'entraînement:1/4"
  • Nombre total d'outils:25

78.35 CHF/ jeuhors TVA

84.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

WERA Jeu de douilles 1/4" 05003533001 ZYKLOP speed 42 pieces

  • Eriks:12055691
  • Manufacturer:60000010
  • Taille d'entraînement:1/4"

309.70 CHF/ jeuhors TVA

334.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026