Eriks
WERA

Jeu de clés à douilles 6 pans 1/4'' ZYKLOP type 6000

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium. Le cliquet Zyklop allie les avantages de 5 types de cliquets différents en un seul outil et permet une grande vitesse de travail grâce à sa construction spéciale. La tête du cliquet est orientable et peut être bloquée en 5 positions (à 90° et 75° dans les deux sens ainsi qu'à 0°). En position 0°, utilisable comme porte-embouts. 72 dents, angle de reprise 5°. Manche ergonomique Kraftform-Plus avec maintien par bille pour une tenue sûre des douilles. Inversion droite/gauche ainsi que déverrouillage de la douille possibles dans toutes les positions.
Les outils sont rangés et bloqués dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil. Livraison en coffret métallique solide à pieds en caoutchouc antidérapants.
Composition du jeu :
1 cliquet Zyklop (réf. 6000 0015)
13 douilles six pans 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
5 embouts pour vis à six pans creux 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
3 embouts pour vis à fente 4,5 x 0,6 ; 5,5 x 1 ; 8 x 1,2 mm
3 embouts pour vis à empreinte cruciforme PH 1 ; 2 ; 3
3 embouts pour vis à empreinte cruciforme PZ 1 ; 2 ; 3
8 embouts pour vis à empreinte TORX® avec tenon T 8 ; 9 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40
1 poignée coulissante
2 rallonges avec douilles à rotation rapide et système de blocage « flexible-lock (réf. 6000 0019 et 6000 0024)
1 rallonge « Wobble »
1 cardan
1 porte-embouts 1/4"(réf. 6000 0030)
Image 1
Image 1
Video 2
  • 1
1 of Jeu de clés à douilles 6 pans 1/4'' ZYKLOP type 6000
ProduitTaille d'entraînementDisponiblePrixhors TVA