215.60 CHF/ jeuhors TVA
233.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GEDORE |
Série | D 20 |
Type | Socket Wrench Set |
Taille d'entraînement | 1/4" |
Dimension raccord | 6.3 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Revêtement du surface | Autre |
Nombre total d'outils | 37 |
Avec cliquet | Oui |
Nombre de noi enfichables | 10 |
Nombre de clés à douille hexagonales | 4 |
Nombre de clés à douille Torx | 7 |
Nombre de clés à douille pour tournevis | 8 |
Longueur | 202 mm |
Largeur | 123 mm |
Hauteur | 39 mm |
Emballage | Boîte en matière synthétique |
Poids | 656 g |