482.90 CHF/ Unitéhors TVA
522.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GEDORE |
Série | 20 LMU-10 |
Type | Socket Set |
Taille d'entraînement | 1/4" |
Dimension raccord | 6.3 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Revêtement du surface | Autre |
Nombre total d'outils | 49 |
Avec cliquet | Oui |
Nombre de noi enfichables | 21 |
Nombre de clés à douille hexagonales | 5 |
Nombre de clés à douille Torx | 7 |
Nombre de clés à douille pour tournevis | 7 |
Longueur | 275 mm |
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 42 mm |
Emballage | Boîte en matière synthétique |
Poids | 1262 g |