CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.74inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGEM |
Typ | Refill Cartridge Set |
Anstrieb Mechanismus | Elektromechanisch |
Behältervolumen | 125 ml |
Schmierstoff | LGEM 2 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Schutzart (IP) | 65 |
Alarmfunktion | Nein |
Lagerfähigkeit in Monaten | 36 |
Gewicht | 0.27 kg |
Anschluss | G 1/4" |
CHF 19.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 48.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 48.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.66inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026