CHF 48.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGHQ |
Typ | Refill Cartridge Set |
Anstrieb Mechanismus | Batterie |
Behältervolumen | 250 ml |
Schmierstoff | LGHQ 2 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Betriebstemperatur | von -30 bis 160 °C |
Lagerfähigkeit in Monaten | 36 |
Gewicht | 0.42 kg |
CHF 49.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 48.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.66inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.74inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026