Eriks
SKF

SKF Hochviskoses Wälzlagerfett mit Festschmierstoff-Zusätzen LGEM 2/0.4

  • ERIKS:23766593
  • Hersteller:LGEM 2/0.4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses hochviskose, auf Mineralöl basierende Wälzlagerfett enthält Lithium/Calcium-Verdicker und Festschmierstoffe. Molybdändisulfid und Graphit gewährleisten eine dauerhafte Schmierung bei hohen Belastungen und Vibrationen. Das Produkt bietet eine hohe Oxidationsstabilität und Wasserbeständigkeit. Entwickelt für raue Umgebungen und anspruchsvolle Betriebsbedingungen.

Funktionen
  • Hohe Grundölviskosität gewährleistet eine zuverlässige Schmierung bei langsamen Drehzahlen und hohen Belastungen
  • Festschmierstoffe bieten Schutz, wenn der Ölfilm bei starker Beanspruchung versagt
  • Lithium/Calcium-Verdicker erhält die strukturelle Integrität bei mechanischer Belastung und Vibration
  • Schwarze Farbe erleichtert die Sichtprüfung hinsichtlich aufgetragener Menge und Abdeckung
  • Kartuschenverpackungen ermöglichen eine bequeme Anwendung und verringern das Kontaminationsrisiko
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Wälzlagern in Backenbrechern
  • Ideal für Kranarme, die unter hohen Lasten arbeiten
  • Kompatibel mit vertikalen Wellen, die häufiges Anfahren erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGMT 2/0.4
Typ
Bearing Grease
Alternativen

CHF 579.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 626.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 3'559.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'847.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 175.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026