SKF

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 125 ml LGHQ 2

  • ERIKS:14202850
  • Hersteller:LGHQ 2/SD125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TLSD
Typ
Refill Cartridge Set
Anstrieb Mechanismus
Batterie
Behältervolumen
125 ml
Schmierstoff
LGHQ 2
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Betriebstemperatur
von -30 bis 160 °C
Lagerfähigkeit in Monaten
36
Gewicht
0.27 kg
Alternativen
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 250 ml LGEM 2

  • ERIKS:12590853
  • Manufacturer:LGEM 2/SD250

CHF 48.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 125 ml LGEM 2

  • ERIKS:12590851
  • Manufacturer:LGEM 2/SD125

CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 250 ml LGHB 2

  • ERIKS:12481364
  • Manufacturer:LGHB 2/SD250

CHF 49.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

SKF Nachfüllset LGHQ 2/SD250

  • ERIKS:14150707
  • Manufacturer:LGHQ 2/SD250

CHF 48.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026