CHF 583.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 630.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Außenmaß Lager | 215 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 410 mm |
Höhe | 271 mm |
Breite | 86 mm |
Höhe Achse | 140 mm |
Sockelhöhe | 45 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 350 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 568.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 614.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026