FAG

FAG Stehlagergehäuse SNV215-F-L

  • ERIKS:12626512
  • Hersteller:061908053-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 568.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 614.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
SNV
Außenmaß Lager
215 mm
Bauform
Stehlager
Länge
410 mm
Höhe
271 mm
Breite
180 mm
Höhe Achse
140 mm
Fußbreite
120 mm
Sockelhöhe
45 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Gewindemaß metrisch
M 24
Mittenabstand Befestigungslöcher
350 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Stehlagergehäuse SNL 524-620 V

  • ERIKS:24004476
  • Manufacturer:SNL 524-620 V

CHF 514.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 556.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026