Eriks
SKF

SKF Schmiernippel-Montagekappen- und 2 Etikettensätze Gelb TLAC 50/Y 50

  • ERIKS:12115041
  • Hersteller:TLAC 50/Y
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TLAC
Typ
Grease Fitting Caps And Tags
Gewicht
0.15 kg