CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LAGM |
Typ | Grease Meter |
Anstrieb Mechanismus | Elektromechanisch |
Schmierstoff | NLGI 0-3 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 55 °C |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Fördervolumen | 1000 cm³ |
Schutzart (IP) | 67 |
Alarmfunktion | Nein |
Gewicht | 0.4 kg |
Material | Aluminium |
Anschluss | M10x1 |